DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 17mm

Artikelnummer: Z00484536
EAN: 4042146389706
Herstellernummer: 503.5217
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 17mm
Inkl. Steuern: 19,00 € VE 1 Stück Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Nm an Maulseite (Nm) 139.1
Nm an Ringseite (Nm) 320.4
Schlüsselweite in mm 17
Schlüsselform gerade
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 31.6
Außenmaß B2 (mm) 31.6
Kopfhöhe (A1) (mm) 10.3
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 170
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 225
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_033

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen