DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 30mm

Artikelnummer: Z00484543
EAN: 4042146477663
Herstellernummer: 503.5228
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 30mm
Inkl. Steuern: 68,23 € VE 1 Stück Netto 57,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Nm an Maulseite (Nm) 570.0
Nm an Ringseite (Nm) 954
Schlüsselweite in mm 30
Schlüsselform gerade
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 57.6
Außenmaß B2 (mm) 62.5
Kopfhöhe (A1) (mm) 17.1
Kopfhöhe (A2) (mm) 11.2
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 875
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 396
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_033

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen