DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 12mm

Artikelnummer: Z00484550
EAN: 4042146389775
Herstellernummer: 503.5912
KS Tools
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 12mm
Inkl. Steuern: 17,39 € VE 1 Stück Netto 14,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Nm an Maulseite (Nm) 49.1
Nm an Ringseite (Nm) 109.2
Schlüsselweite in mm 12
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 22.6
Außenmaß B2 (mm) 24.6
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 5.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 70
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 172
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_034

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen