DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 14mm

Artikelnummer: Z00484552
EAN: 4042146389799
Herstellernummer: 503.5914
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 14mm
Inkl. Steuern: 18,33 € VE 1 Stück Netto 15,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Nm an Maulseite (Nm) 86
Nm an Ringseite (Nm) 189.6
Schlüsselweite in mm 14
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 27.0
Außenmaß B2 (mm) 28.8
Kopfhöhe (A1) (mm) 9.0
Kopfhöhe (A2) (mm) 6.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 100
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 191
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_034

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen