DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 19mm

Artikelnummer: Z00484557
EAN: 4042146389843
Herstellernummer: 503.5919
KS Tools
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 19mm
Inkl. Steuern: 22,73 € VE 1 Stück Netto 19,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Nm an Maulseite (Nm) 186.1
Nm an Ringseite (Nm) 387.6
Schlüsselweite in mm 19
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 33.7
Außenmaß B2 (mm) 39.3
Kopfhöhe (A1) (mm) 11.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 8.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 210
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 248
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_034

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen