DUO GEARplus Ringmaulschlüssel, Maul-Ratschenfunktion SW 21 mm

Artikelnummer: Z00484558
EAN: 4042146421963
Herstellernummer: 503.5921
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel, Maul-Ratschenfunktion SW 21 mm
Inkl. Steuern: 32,34 € VE 1 Stück Netto 27,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_034
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Außenmaß B2 46.2 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 290
Außenmaß B1 40.1 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN DIN 3113
Gewicht in g 365 Gramm
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Kopfhöhe (A2) 8.8 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Nm an Maulseite 248.1 Nanometer
Kopfhöhe (A1) 13.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 21
Nm an Ringseite 446.4 Nanometer
ISO ISO 3318
Profil1 Flank Traction

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen