DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 24mm

Artikelnummer: Z00484560
EAN: 4042146421987
Herstellernummer: 503.5924
KS Tools
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 24mm
Inkl. Steuern: 37,43 € VE 1 Stück Netto 31,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Nm an Maulseite (Nm) 341.2
Nm an Ringseite (Nm) 610.8
Schlüsselweite in mm 24
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 46.5
Außenmaß B2 (mm) 51.5
Kopfhöhe (A1) (mm) 14.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 9.8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 470
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 323
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_034

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen