• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS DUO GEARplus Ringmaulschlüssel Maul-Ratschenfunktion SW32mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

85,60 €

Netto 71,93 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gabelstellung 15° Gabelstellung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Nm an Maulseite 650.0 Nanometer
Hauptkatalogseite K15I_034
Gewicht in g 1035 Gramm
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
ISO ISO 3318
Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 418
Außenmaß B1 61.9 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 12.1 Millimeter
Außenmaß B2 66.2 Millimeter
Nm an Ringseite 1086 Nanometer
DIN DIN 3113
Kopfhöhe (A1) 17.6 Millimeter
Schlüsselweite in mm 32
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben