KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW10 x 11mm

Artikelnummer: Z00484388
EAN: 4042146126684
Herstellernummer: 503.4573
KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW10 x 11mm
Brutto Set-Preis 17,27 € Netto 14,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Ratschenköpfe 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 70 Gramm
Außenmaß B2 20.2 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 7.7 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10x11
Kopfhöhe (A2) 7.3 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zahn 72
ISO ISO+
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Profil1 Flank Traction
Anwendungsbereich in NM 85/96 Nanometer
Gesamtlänge L in mm 150.0
DIN DIN+
Hauptkatalogseite K15I_044
Außenmaß B1 21.8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]