GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13mm

Artikelnummer: Z00484389
EAN: 4042146126691
Herstellernummer: 503.4574
KS Tools
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13mm
Inkl. Steuern: 18,69 € VE 1 Stück Netto 15,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Ratschenköpfe 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10x13
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zahn 72
DIN DIN+
Anwendungsbereich in NM 85/138
Außenmaß B1 (mm) 25.4
Außenmaß B2 (mm) 20.5
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.7
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.4
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 80
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 150.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen