GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW 12 x 13 mm

Artikelnummer: Z00484390
EAN: 4042146126707
Herstellernummer: 503.4575
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW 12 x 13 mm
Inkl. Steuern: 18,05 € VE 1 Stück Netto 15,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Ratschenköpfe 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B2 23.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 12x13
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A1) 8.6 Millimeter
Anwendungsbereich in NM 109/138 Nanometer
Zahn 72
Außenmaß B1 24.8 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_044
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm 170.0
Gewicht in g 100 Gramm
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Kopfhöhe (A2) 8.2 Millimeter
ISO ISO+
DIN DIN+

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen