KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW14 x 15mm

Artikelnummer: Z00484391
EAN: 4042146126714
Herstellernummer: 503.4576
KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW14 x 15mm
Brutto Set-Preis 20,02 € Netto 16,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Ratschenköpfe 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 14x15
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN DIN+
Kopfhöhe (A2) 9.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_044
ISO ISO+
Gewicht in g 140 Gramm
Kopfhöhe (A1) 9.4 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Profil1 Flank Traction
Anwendungsbereich in NM 189/240 Nanometer
Gesamtlänge L in mm 190.0
Zahn 72
Außenmaß B1 29.5 Millimeter
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Außenmaß B2 26.5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]