KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW 16 x 18mm

Artikelnummer: Z00484370
EAN: 4042146080504
Herstellernummer: 503.4506
KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW 16 x 18mm
Inkl. Steuern: 18,02 € VE 1 Stück Netto 15,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahn 72
Kopfhöhe (A2) 10.7 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_042
Schlüsselweite in mm 16x18
Kopfhöhe (A1) 9.9 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Außenmaß B2 29.5 Millimeter
Schlüsselform gerade
Anwendungsbereich in NM 296/364 Nanometer
ISO ISO+
Gewicht in g 180 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
DIN DIN+
Gesamtlänge L in mm 210.0
Profil2 metrisch
Außenmaß B1 29.5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen