KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW17 x 19mm

Artikelnummer: Z00484393
EAN: 4042146126769
Herstellernummer: 503.4578
KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel SW17 x 19mm
Brutto Set-Preis 27,00 € Netto 22,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Ratschenköpfe 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B1 33.5 Millimeter
Schlüsselweite in mm 17x19
Kopfhöhe (A1) 11.2 Millimeter
Profil2 metrisch
Gewicht in g 220 Gramm
Gesamtlänge L in mm 230.0
Anwendungsbereich in NM 320/387 Nanometer
DIN DIN+
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Hauptkatalogseite K15I_044
Außenmaß B2 31.5 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Profil1 Flank Traction
Zahn 72
ISO ISO+
Kopfhöhe (A2) 10.3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]