GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz 6-tlg.

Artikelnummer: Z00484383
EAN: 4042146080535
Herstellernummer: 503.4557
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz 6-tlg.
Inkl. Steuern: 102,99 € VE 1 Stück Netto 86,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3310 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • im Kunststoff-Leder-Etui
  • Schlüsselweiten in mm:
    • 8 x 9
    • 10 x 11
    • 12 x 13
    • 14 x 15
    • 16 x 18
    • 17 x 19

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Schlüsselform gerade
Profil2 metrisch
Zahn 72
Hauptkatalogseite K15I_042
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Verpackung Kunstledertasche
Teile im Satz 6
Gewicht in g 900 Gramm
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN+
ISO ISO+
Profil1 Flank Traction
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen