GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 10-tlg.

Artikelnummer: Z00484437
EAN: 4042146216095
Herstellernummer: 503.4645
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 10-tlg.
Inkl. Steuern: 50,00 € VE 1 Stück Netto 42,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ratschenköpfe 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • mit Durchgangseinsätzen
  • Bund an Schlüsseleinsatz verhindert Durchrutschen
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 10
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 6-Kant
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zahn 72
Max. Schlüsselweite (mm) 17
Min. Schlüsselweite (mm) 8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 500
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Hauptkatalogseite K15I_045
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen