GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel, 5/16"x3/8"

Artikelnummer: Z00484362
EAN: 4042146080429
Herstellernummer: 503.4402
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel, 5/16"x3/8"
Inkl. Steuern: 18,00 € VE 1 Stück Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 5/16"x3/8
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
Anwendungsbereich in NM 36/85 Nm
Außenmaß B1 (mm) 16.8
Außenmaß B2 (mm) 20.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 6.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 40
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 128.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_042
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen