KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel 7/16" x 1/2"

Artikelnummer: Z00484363
EAN: 4042146080436
Herstellernummer: 503.4403
KS TOOLS GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel 7/16" x 1/2"
Inkl. Steuern: 18,00 € VE 1 Stück Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_042
Außenmaß B1 23.0 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 7.7 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Anwendungsbereich in NM 96/138 Nm Nanometer
Zahn 72
Schlüsselform gerade
Gewicht in g 80 Gramm
ISO ISO+
Kopfhöhe (A2) 8.6 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Außenmaß B2 24.8 Millimeter
DIN DIN+
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite in Zoll 7/16"x1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Gesamtlänge L in mm 170.0
Profil2 Zollmaße
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen