KS TOOLS GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel SW 16mm

Artikelnummer: Z00484470
EAN: 4042146081181
Herstellernummer: 503.4716
KS TOOLS GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel SW 16mm
Brutto Set-Preis 16,01 € Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Gelenk
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_034
Gesamtlänge L in mm 179.0
Kopfhöhe (A1) 9.9 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Kopfhöhe (A2) 7.2 Millimeter
Außenmaß B2 31.8 Millimeter
DIN DIN+
Außenmaß B1 29.8 Millimeter
Gewicht in g 150 Gramm
Schlüsselweite in mm 16
ISO ISO+
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
Anwendungsbereich in NM 296 Nanometer
Zahn 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]