GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel SW 19 mm

Artikelnummer: Z00484473
EAN: 4042146081211
Herstellernummer: 503.4719
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel SW 19 mm
Inkl. Steuern: 18,00 € VE 1 Stück Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Gelenk
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A2) 8.6 Millimeter
Profil1 Flank Traction
ISO ISO+
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm 215.0
DIN DIN+
Zahn 72
Anwendungsbereich in NM 387 Nanometer
Schlüsselweite in mm 19
Außenmaß B1 33.9 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 11.2 Millimeter
Gewicht in g 220 Gramm
Außenmaß B2 39.2 Millimeter
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Hauptkatalogseite K15I_034

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen