KS TOOLS GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel SW 8 mm

Artikelnummer: Z00484483
EAN: 4042146116715
Herstellernummer: 503.4808
KS TOOLS GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel SW 8 mm
Inkl. Steuern: 12,99 € VE 1 Stück Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit feststellbarem Gelenk
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 30 Gramm
Außenmaß B1 16.7 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A1) 6.5 Millimeter
Schlüsselweite in mm 8
Zahn 72
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
ISO ISO+
Profil2 metrisch
Anwendungsbereich in NM 36 Nanometer
DIN DIN+
Hauptkatalogseite K15I_035
Gesamtlänge L in mm 127.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Außenmaß B2 16.2 Millimeter
Funktions-Attribute 1 mit Verriegelung
Kopfhöhe (A2) 4.3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen