GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel, 9mm

Artikelnummer: Z00484484
EAN: 4042146116722
Herstellernummer: 503.4809
KS Tools
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel, 9mm
Inkl. Steuern: 13,63 € VE 1 Stück Netto 11,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit feststellbarem Gelenk
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 9
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Zahn 72
DIN DIN+
Anwendungsbereich in NM 48
Außenmaß B1 (mm) 18.6
Außenmaß B2 (mm) 18.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 6.9
Kopfhöhe (A2) (mm) 4.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 40
Funktions-Attribute 1 mit Verriegelung
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 131.5
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_035

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen