• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz 6teilig

Artikelnummer:  
Z00484478
EAN:  
4042146084854
Herstellernummer:  
503.4759
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

77,00 €

Netto 64,71 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_034
ISO ISO+
Zahn 72
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Teile im Satz 6
Profil1 Flank Traction
DIN DIN+
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Profil2 metrisch
Gewicht in g 1900 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Gelenk
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • Schlüsselweiten: 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben