GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 12-tlg.

Artikelnummer: Z00484497
EAN: 4042146116852
Herstellernummer: 503.4867
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 12-tlg.
Inkl. Steuern: 100,27 € VE 1 Stück Netto 84,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit feststellbarem Gelenk
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 12
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Zubehör mit Adapter
Zahn 72
DIN DIN+
Max. Schlüsselweite (mm) 19
Min. Schlüsselweite (mm) 8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1300
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 mit Verriegelung
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_035
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen