GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 11/16"

Artikelnummer: Z00484314
EAN: 4042146075869
Herstellernummer: 503.4108
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 11/16"
Inkl. Steuern: 19,00 € VE 1 Stück Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 11/16
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
Anwendungsbereich in NM 320
Außenmaß B1 (mm) 31.8
Außenmaß B2 (mm) 35.5
Kopfhöhe (A1) (mm) 10.3
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.2
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 170
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 225.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_030

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen