GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 12mm

Artikelnummer: Z00484327
EAN: 4042146075661
Herstellernummer: 503.4212
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 12mm
Inkl. Steuern: 10,63 € VE 1 Stück Netto 8,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN 3113
Anwendungsbereich in NM 109
Außenmaß B1 (mm) 22.8
Außenmaß B2 (mm) 24.6
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 5.5
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 70
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 171.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_030
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen