GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 13 mm

Artikelnummer: Z00484328
EAN: 4042146075678
Herstellernummer: 503.4213
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 13 mm
Inkl. Steuern: 10,56 € VE 1 Stück Netto 8,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselform gerade
Zahn 72
Profil2 metrisch
Außenmaß B2 26.8 Millimeter
DIN DIN 3113
ISO ISO 3318
Gesamtlänge L in mm 178.0
Kopfhöhe (A2) 5.8 Millimeter
Schlüsselweite in mm 13
Außenmaß B1 24.8 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_030
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Kopfhöhe (A1) 8.6 Millimeter
Gewicht in g 80 Gramm
Profil1 Flank Traction
Anwendungsbereich in NM 138 Nanometer

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen