• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW18mm

Artikelnummer:  
Z00484333 
EAN:  
4042146075722 
Herstellernummer:  
503.4218 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 19,81 €
12,96 €

Netto 10,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in NM 364 Newton-Meter
Außenmaß B1 32.8 Millimeter
Außenmaß B2 37.5 Millimeter
DIN DIN 3113
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge 236.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 236.0
Gewicht in g 210 Gramm
ISO ISO 3318
Kopfhöhe (A1) 10.7 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 7.7 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm DIN 3113, ISO 3318
Profil Flank Traction
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform gerade
Schlüsselweite 18 Millimeter
Schlüsselweite in mm 18
Zahn 72
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

22 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben