GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 19 mm

Artikelnummer: Z00484334
EAN: 4042146075739
Herstellernummer: 503.4219
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 19 mm
Inkl. Steuern: 13,27 € VE 1 Stück Netto 11,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
ISO ISO 3318
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Kopfhöhe (A2) 8.2 Millimeter
Zahn 72
Schlüsselform gerade
Gewicht in g 240 Gramm
Kopfhöhe (A1) 11.2 Millimeter
Außenmaß B2 39.4 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_030
Außenmaß B1 33.8 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 247.0
DIN DIN 3113
Anwendungsbereich in NM 387 Nanometer
Schlüsselweite in mm 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen