KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 27 mm

Artikelnummer: Z00484338
EAN: 4042146075777
Herstellernummer: 503.4227
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 27 mm
Inkl. Steuern: 30,68 € VE 1 Stück Netto 25,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
DIN DIN 3113
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 27
Schlüsselform gerade
Kopfhöhe (A1) 15.5 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 10.5 Millimeter
Gewicht in g 580 Gramm
Außenmaß B2 56.4 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Zahn 72
Profil1 Flank Traction
Anwendungsbereich in NM 671 Nanometer
Hauptkatalogseite K15I_030
Außenmaß B1 52.0 Millimeter
ISO ISO 3318
Gesamtlänge L in mm 358.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen