GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 3/4"

Artikelnummer: Z00484315
EAN: 4042146075876
Herstellernummer: 503.4109
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 3/4"
Inkl. Steuern: 16,59 € VE 1 Stück Netto 13,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 3/4
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
Anwendungsbereich in NM 388
Außenmaß B1 (mm) 33.8
Außenmaß B2 (mm) 39.4
Kopfhöhe (A1) (mm) 11.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 8.2
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 220
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 247.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_030

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen