KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 5/8"

Artikelnummer: Z00484313
EAN: 4042146075852
Herstellernummer: 503.4107
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 5/8"
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B2 33.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 130 Gramm
Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 208.0
Kopfhöhe (A1) 9.9 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN+
Außenmaß B1 30.8 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 6.8 Millimeter
Zahn 72
ISO ISO+
Schlüsselform gerade
Profil2 Zollmaße
Hauptkatalogseite K15I_030
Schlüsselweite in Zoll 5/8 Sekunde (Bogensekunde)
Anwendungsbereich in NM 296 Nanometer

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen