GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 8 mm

Artikelnummer: Z00484323
EAN: 4042146075623
Herstellernummer: 503.4208
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel SW 8 mm
Inkl. Steuern: 8,60 € VE 1 Stück Netto 7,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_030
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 30 Gramm
Schlüsselweite in mm 8
Anwendungsbereich in NM 36 Nanometer
Kopfhöhe (A1) 6.5 Millimeter
Außenmaß B1 16.8 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselform gerade
Außenmaß B2 16.7 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 4.0 Millimeter
DIN DIN 3113
ISO ISO 3318
Gesamtlänge L in mm 140.0
Profil2 metrisch
Zahn 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen