KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Display 70-tlg.

Artikelnummer: Z00484316
EAN: 4042146170434
Herstellernummer: 503.4200
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Display 70-tlg.
Inkl. Steuern: 630,00 € VE 1 Stück Netto 529,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Ratschenringmaulschlüssel SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Stecknuss-Adapter-Satz, metrisch, 4-tlg.
  • Bit-Adapter-Satz2-tlg.5/16" - 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN+
Verpackung Verkaufsdisplay
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Hauptkatalogseite K15I_031
Profil2 metrisch
Gewicht in g 2870 Gramm
Zubehör mit Adapter
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
ISO ISO+
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Zahn 72
Schlüsselform gerade
Teile im Satz 70
Profil1 Flank Traction

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen