KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel kurz SW15mm

Artikelnummer: Z00484430
EAN: 4042146083987
Herstellernummer: 503.4638
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel kurz SW15mm
Inkl. Steuern: 11,92 € VE 1 Stück Netto 10,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_028
Längenbezeichnung Mini
Profil2 metrisch
Gewicht in g 90 Gramm
DIN DIN+
Kopfhöhe (A2) 6.5 Millimeter
Außenmaß B2 31.3 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 119.0
Schlüsselweite in mm 15
Profil1 Flank Traction
ISO ISO+
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Anwendungsbereich in NM 240 Nanometer
Außenmaß B1 28.3 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A1) 9.4 Millimeter
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Zahn 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen