GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz SW 19 mm

Artikelnummer: Z00484434
EAN: 4042146084021
Herstellernummer: 503.4642
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz SW 19 mm
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung Mini
DIN DIN+
Schlüsselweite in mm 19
Hauptkatalogseite K15I_028
Profil2 metrisch
ISO ISO+
Außenmaß B2 39.7 Millimeter
Gewicht in g 150 Gramm
Gesamtlänge L in mm 139.0
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A1) 11.2 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Kopfhöhe (A2) 8.2 Millimeter
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Profil1 Flank Traction
Zahn 72
Außenmaß B1 33.8 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Anwendungsbereich in NM 387 Nanometer

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen