GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 9mm

Artikelnummer: Z00484424
EAN: 4042146083901
Herstellernummer: 503.4632
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 9mm
Inkl. Steuern: 11,96 € VE 1 Stück Netto 10,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 9
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zahn 72
DIN DIN+
Anwendungsbereich in NM 48
Außenmaß B1 (mm) 18.4
Außenmaß B2 (mm) 18.8
Kopfhöhe (A1) (mm) 6.9
Kopfhöhe (A2) (mm) 4.4
Längenbezeichnung Mini
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 40
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 93.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_028

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen