• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz 10teilig

Artikelnummer:  
Z00484344
EAN:  
4042146084816
Herstellernummer:  
503.4260
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

74,41 €

Netto 62,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Teile im Satz 10
ISO ISO+
Profil2 metrisch
Gewicht in g 1060 Gramm
Zahn 72
Profil1 Flank Traction
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Zubehör mit Adapter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Schlüsselform gerade
DIN DIN+
Hauptkatalogseite K15I_031
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • GEARplus Bit-Adapter:1/4" x 10 mm
  • GEARplus Stecknuss-Adapter:
    • 1/2" x 19 mm
    • 1/4" x 10 mm
    • 3/8" x 13 mm
  • GEARplus Ratschenringmaulschlüssel: 8; 10; 12; 13; 17; 19mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben