GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz 6-tlg. SW 8 - 19 mm

Artikelnummer: Z00484343
EAN: 4042146080245
Herstellernummer: 503.4259
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz 6-tlg. SW 8 - 19 mm
Inkl. Steuern: 58,18 € VE 1 Stück Netto 48,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • Schlüsselweiten: 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
DIN DIN+
Zahn 72
ISO ISO+
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Teile im Satz 6
Profil1 Flank Traction
Schlüsselform gerade
Gewicht in g 970 Gramm
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Hauptkatalogseite K15I_030
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen