• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz kurz 6teilig

Artikelnummer:  
Z00484443
EAN:  
4042146117132
Herstellernummer:  
503.4653
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 1 Werktag.

131,99 €

Netto 110,92 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gewicht in g 1350 Gramm
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
DIN DIN+
Zubehör mit Adapter
Hauptkatalogseite K15I_028
Teile im Satz 16
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Zahn 72
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Längenbezeichnung Mini
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
ISO ISO+
Profil1 Flank Traction
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • GEARplus Bit-Adapter:1/4" x 10 mm
  • GEARplus Stecknuss-Adapter:
    • 1/2" x 19 mm
    • 1/4" x 10 mm
    • 3/8" x 13 mm
  • GEARplus Ratschenringmaulschlüsselkurz:8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben