KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz umschaltbar 5teilig SW8 - 19mm

Artikelnummer: Z00484400
EAN: 4042146093450
Herstellernummer: 503.4605
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz umschaltbar 5teilig SW8 - 19mm
Brutto Set-Preis 58,39 € Netto 49,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Hauptkatalogseite K15I_031
Profil2 metrisch
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Profil1 Flank Traction
DIN DIN+
Teile im Satz 5
Verpackung auf Blister
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
ISO ISO+
Zahn 72
Gewicht in g 700 Gramm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]