KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz umschaltbar 6teilig SW8 - 19mm

Artikelnummer: Z00484438
EAN: 4042146080542
Herstellernummer: 503.4646
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz umschaltbar 6teilig SW8 - 19mm
Brutto Set-Preis 66,25 € Netto 55,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • Schlüsselweiten: 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahn 72
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil2 metrisch
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
ISO ISO+
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Hauptkatalogseite K15I_032
Teile im Satz 6
Gewicht in g 1040 Gramm
Profil1 Flank Traction
DIN DIN+
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]