GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar,10-tlg.

Artikelnummer: Z00484439
EAN: 4042146084847
Herstellernummer: 503.4647
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar,10-tlg.
Inkl. Steuern: 83,38 € VE 1 Stück Netto 70,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 10
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zubehör mit Adapter
Zahn 72
DIN DIN+
Max. Schlüsselweite (mm) 19
Min. Schlüsselweite (mm) 8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1110
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_032
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen