GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz umschaltbar 12-tlg.

Artikelnummer: Z00484447
EAN: 4042146084823
Herstellernummer: 503.4665
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz umschaltbar 12-tlg.
Inkl. Steuern: 118,04 € VE 1 Stück Netto 99,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • Schlüsselweiten: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_032
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil2 metrisch
DIN DIN+
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Zahn 72
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Gewicht in g 1710 Gramm
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil1 Flank Traction
Teile im Satz 12
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen