KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz umschaltbar 16-tlg.

Artikelnummer: Z00484448
EAN: 4042146084830
Herstellernummer: 503.4666
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz umschaltbar 16-tlg.
Inkl. Steuern: 134,39 € VE 1 Stück Netto 112,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • GEARplus Bit-Adapter:1/4" x 10 mm
  • GEARplus Stecknuss-Adapter: 1/4" x 10 mm;3/8" x 13 mm;1/2" x 19 mm
  • GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gewicht in g 1790 Gramm
DIN DIN+
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Hauptkatalogseite K15I_032
Zahn 72
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Zubehör mit Adapter
ISO ISO+
Profil1 Flank Traction
Teile im Satz 16
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil2 metrisch
Gabelstellung 15° Gabelstellung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen