KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel XL SW 14 mm

Artikelnummer: Z00484301
EAN: 4042146198926
Herstellernummer: 503.4014
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel XL SW 14 mm
Inkl. Steuern: 11,53 € VE 1 Stück Netto 9,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A2) 8.1 Millimeter
Außenmaß B1 27.0 Millimeter
Profil2 metrisch
Zahn 72
Anwendungsbereich in NM 189 Nanometer
DIN DIN+
Kopfhöhe (A1) 9.0 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Schlüsselform gerade
Gesamtlänge L in mm 255.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Längenbezeichnung XXL
Hauptkatalogseite K15I_036
ISO ISO+
Schlüsselweite in mm 14
Gewicht in g 150 Gramm
Außenmaß B2 29.2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen