GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, XL, 8mm

Artikelnummer: Z00484297
EAN: 4042146198889
Herstellernummer: 503.4008
KS Tools
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, XL, 8mm
Inkl. Steuern: 9,58 € VE 1 Stück Netto 8,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 8
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
Anwendungsbereich in NM 36
Außenmaß B1 (mm) 16.6
Außenmaß B2 (mm) 16.7
Kopfhöhe (A1) (mm) 6.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 5.7
Längenbezeichnung XXL
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 40
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 160.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_036

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen