GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 12mm

Artikelnummer: Z00484503
EAN: 4042146153901
Herstellernummer: 503.4912
GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 12mm
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • Ring-Stop-Funktion
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zahn 72
DIN DIN+
Anwendungsbereich in NM 109
Außenmaß B1 (mm) 22.7
Außenmaß B2 (mm) 25.0
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 6.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 70
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 172.0
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_033

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen