GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel SW 16 mm

Artikelnummer: Z00484507
EAN: 4042146153949
Herstellernummer: 503.4916
GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel SW 16 mm
Inkl. Steuern: 16,49 € VE 1 Stück Netto 13,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • Ring-Stop-Funktion
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B1 30.0 Millimeter
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A1) 9.9 Millimeter
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Profil1 Flank Traction
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Hauptkatalogseite K15I_033
Kopfhöhe (A2) 7.2 Millimeter
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Zahn 72
Außenmaß B2 33.4 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 208.0
Anwendungsbereich in NM 296 Nanometer
Schlüsselweite in mm 16
ISO ISO+
DIN DIN+
Gewicht in g 140 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen