• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel SW17mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

18,36 €

Netto 15,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN+
Hauptkatalogseite K15I_033
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Zahn 72
Außenmaß B2 35.5 Millimeter
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 226.0
Schlüsselweite in mm 17
Kopfhöhe (A1) 10.3 Millimeter
Anwendungsbereich in NM 320 Nanometer
Außenmaß B1 31.8 Millimeter
ISO ISO+
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gewicht in g 170 Gramm
Kopfhöhe (A2) 7.7 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • Ring-Stop-Funktion
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben